https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyTXk4eE1EUXhPRFkzT1RZeE1UUXlNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1gxTkZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGY3NjdhODRiMjk4ZDYzZTNlZmVhMzI3MTg3NjdhYWU3NDhhMjg0ZDA1Y2VhOGE5MDU1NjMwMGI0OTYwMmNlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyTXk4eE1EUXhPRFkzT1RZeE1UUXlNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1gxTkZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGY3NjdhODRiMjk4ZDYzZTNlZmVhMzI3MTg3NjdhYWU3NDhhMjg0ZDA1Y2VhOGE5MDU1NjMwMGI0OTYwMmNlOA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
16SQ624-R MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 16SQ624-R MTO
Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 16" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
16SQ624-R MTO
BDI部件号
24257851
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/16SQ624-R-MTO/p/24257851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Sectional
节距
16
长度 - 英尺
11.75
方向
Right
其它特点
Quick Detachable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Sectional; 3" Coupling Diameter; 16" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right
螺栓直
16英寸 | 406.4毫米
联轴器直径
3 英寸 | 76.2 毫米
外层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
管径
4 英寸 | 101.6 毫米
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

