18HF610-R https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmc0TXk4eE1ERTBNVGsxTURrd01qTXdNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTQ5YjgzNGU2Y2VkMTJkNmE0OWU5OTgzYTEzYmMwY2QyNTMyY2Q4MTgwMjI0MGNlMGY4ZmI2YTU3OGY5ZTdhMQ
616267 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

18HF610-R

描述

MARTIN SPROCKET & GR 18HF610-R

Flight; Helicoid; 18 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 18" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.313" Inner Flight Thickness; 0.156" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

18HF610-R

BDI部件号
616267

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950104089
重量 / Kilogram
64.922
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Helicoid
节距
18
长度 - 英尺
11.75
方向
Right
其它特点
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
制造商货号
18HF610-R
制造商内部编号
18HF610-R
重量/磅
167
详细描述
Flight; Helicoid; 18 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 18" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.313" Inner Flight Thickness; 0.156" Outer Flight Thickness; Right
外层厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
联轴器直径
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓直
18英寸 | 457.2毫米
内层厚度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
管径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新