18SF624-L https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6TUM4eE1ETTJPRGd4TURFMU5qQTJNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjlUUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYmYyODNjYzc5MzlmZjJhNjUyMzE3ODVmYzE0NzQxZGY0NjU2MGQxNDE0ZjIxZDRlMGU3ZDY2YWFhZjg0Yjk0
21535970 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

18SF624-L

描述

MARTIN SPROCKET & GR 18SF624-L

Flight; Sectional; 3" Coupling Diameter; 18" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Left

制造商部件号

18SF624-L

BDI部件号
21535970

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
112.04
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Sectional
节距
18
长度 - 英尺
11.75
方向
Left
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
详细描述
Flight; Sectional; 3" Coupling Diameter; 18" Screw Diameter; 11.75 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Left
联轴器直径
3 英寸 | 76.2 毫米
管径
4 英寸 | 101.6 毫米
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
螺栓直
18英寸 | 457.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新