20S724-R https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyTXk4eE1EUXhPRFkzT1RZeE1UUXlNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1gxTkZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGY3NjdhODRiMjk4ZDYzZTNlZmVhMzI3MTg3NjdhYWU3NDhhMjg0ZDA1Y2VhOGE5MDU1NjMwMGI0OTYwMmNlOA
21581287 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

20S724-R

描述

MARTIN SPROCKET & GR 20S724-R

Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

20S724-R

BDI部件号
21581287

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950274157
重量 / Kilogram
215.46
Product Group - BDI
M00136
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Sectional
节距
20
长度 - 英尺
11.667
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Sectional; 20 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 20 Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right
联轴器直径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
螺栓直
20英寸 | 508毫米
管径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新