MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
24S716-R
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 24S716-R
Conveyor Screw; Sectional; 24 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 24 Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
24S716-R
BDI部件号
21536557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/24S716-R/p/21536557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950274249
重量 / Kilogram
231.33
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Sectional
节距
24
长度 - 英尺
11.667
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Sectional; 24 Pitch; 3-7/16" Coupling Diameter; 24 Screw Diameter; 11.667 Feet Long; 4-1/2" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Right
内层厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
螺栓直
24英寸 | 609.6毫米
管径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外层厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
联轴器直径
3.438 英寸 | 87.325 毫米