https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyTXk4eE1EUXhPRFkzT1RZeE1UUXlNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1gxTkZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGY3NjdhODRiMjk4ZDYzZTNlZmVhMzI3MTg3NjdhYWU3NDhhMjg0ZDA1Y2VhOGE5MDU1NjMwMGI0OTYwMmNlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-SEC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyTXk4eE1EUXhPRFkzT1RZeE1UUXlNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1gxTkZRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGY3NjdhODRiMjk4ZDYzZTNlZmVhMzI3MTg3NjdhYWU3NDhhMjg0ZDA1Y2VhOGE5MDU1NjMwMGI0OTYwMmNlOA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
24S732-R 7FT 7-3/8IN STD PT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 24S732-R 7FT 7-3/8IN STD PT
Conveyor Screw; Sectional; 3-7/16" Coupling Diameter; 24" Screw Diameter; 7.615 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 1/2" Inner Flight Thickness; 1/2" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
24S732-R 7FT 7-3/8IN STD PT
BDI部件号
21585588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/24S732-R-7FT-7-3-8IN-STD-PT/p/21585588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00136
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Sectional
节距
24
长度 - 英尺
7.615
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Sectional; 3-7/16" Coupling Diameter; 24" Screw Diameter; 7.615 Feet Long; 4" Pipe Diameter; 1/2" Inner Flight Thickness; 1/2" Outer Flight Thickness; Right
联轴器直径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓直
24英寸 | 609.6毫米
外层厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内层厚度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
管径
4 英寸 | 101.6 毫米