https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaVpTOHhNRE0yT0Rnd09UTTJPVFl6TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVME5TVjE5RFRsWlNYMGhGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYTQwZWRlMGYzM2Y3NWE0N2RlNzlhY2ZlNGZkMjBmMTdlMTc1NDY3NmEzNjFiYTQ0NmIwMTcxYmM1MTJmNDg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaVpTOHhNRE0yT0Rnd09UTTJPVFl6TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVME5TVjE5RFRsWlNYMGhGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYTQwZWRlMGYzM2Y3NWE0N2RlNzlhY2ZlNGZkMjBmMTdlMTc1NDY3NmEzNjFiYTQ0NmIwMTcxYmM1MTJmNDg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4H206-L
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4H206-L
Conveyor Screw; Helicoid; 1" Coupling Diameter; 4" Screw Diameter; 9.875 Feet Long; 1-1/4" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Left
制造商部件号
4H206-L
BDI部件号
22136908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/4H206-L/p/22136908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00136
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
4
长度 - 英尺
9.875
方向
Left
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 1" Coupling Diameter; 4" Screw Diameter; 9.875 Feet Long; 1-1/4" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Left
管径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
联轴器直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓直
4英寸 | 101.6毫米
内层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米