

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
4H206R 40IN H/C MTO SCREW
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 4H206R 40IN H/C MTO SCREW
Conveyor Screw; Helicoid; 1" Coupling Diameter; 4" Screw Diameter; 3.333 Feet Long; 1-5/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/32" Outer Flight Thickness; Right
制造商部件号
4H206R 40IN H/C MTO SCREW
BDI部件号
21561713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E8%9E%BA%E9%92%89/4H206R-40IN-H-C-MTO-SCREW/p/21561713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
4
长度 - 英尺
3.333
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 1" Coupling Diameter; 4" Screw Diameter; 3.333 Feet Long; 1-5/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/32" Outer Flight Thickness; Right
外层厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
内层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
螺栓直
4英寸 | 101.6毫米
联轴器直径
1 英寸 | 25.4 毫米
管径
1.625 英寸 | 41.275 毫米