4HF206-L https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd5TWk4eE1ETTJPRGd4TURVNE1qQTBOaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjlJUlV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4OWI2YmFjMDJiYzFiZjZiZjU1ZWUzNDQwNDk5ZjIxNDQwMzZhNjY5NTlhN2UxMThmMjEzZjI2YTFhYjQ3ZDU2
23728128 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

4HF206-L

描述

MARTIN SPROCKET & GR 4HF206-L

Flight; Helicoid; 1" Coupling Diameter; 4" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 1-3/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/32" Outer Flight Thickness; Left

制造商部件号

4HF206-L

BDI部件号
23728128

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Helicoid
节距
4
长度 - 英尺
9.833
方向
Left
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Flight; Helicoid; 1" Coupling Diameter; 4" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 1-3/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/32" Outer Flight Thickness; Left
管径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外层厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
螺栓直
4英寸 | 101.6毫米
联轴器直径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新