6SF316-R https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-FLHT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmc0TXk4eE1ERTBNVGsxTURrd01qTXdNaTlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlJreElWRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTQ5YjgzNGU2Y2VkMTJkNmE0OWU5OTgzYTEzYmMwY2QyNTMyY2Q4MTgwMjI0MGNlMGY4ZmI2YTU3OGY5ZTdhMQ
622575 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

6SF316-R

描述

MARTIN SPROCKET & GR 6SF316-R

Flight; Sectional; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

6SF316-R

BDI部件号
622575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950121956
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Flight
产品类型
Sectional
节距
6
长度 - 英尺
9.833
方向
Right
其它特点
Steel Plate | Spiral or Helix
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Flight
关键字串
Conveyor
制造商货号
6SF316-R
制造商内部编号
6SF316-R
重量/磅
2.2
详细描述
Flight; Sectional; 6 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 6" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right
管径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
内层厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
联轴器直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓直
6英寸 | 152.4毫米
外层厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新