9H306-R https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmc1WWk4eE1EVXdOekkxTURVNU56a3hPQzlKVGtSTkxVZERUVkJPVkZoZlUwTlNWMTlEVGxaU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjQzOWRhM2YxMmZiODQ0NDFmMDE0OTY5YTM0MGU4NTg5M2RiMjI1NGFlNjE3ZDY4MzVkODljNDU0NWI1YzA2NQ
625777 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9H306-R

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9H306-R

Conveyor Screw; Helicoid; 9 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 9" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

9H306-R

BDI部件号
625777

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950126449
重量 / Kilogram
30.84
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
9
长度 - 英尺
9.833
方向
Right
其它特点
Tapered Flight | Steel Strip | One Piece Helix | CEMA Standard
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
制造商货号
9H306-R
制造商内部编号
9H306-R
重量/磅
70
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 9 Pitch; 1.5" Coupling Diameter; 9.833 Feet Long; 9" Screw Diameter; 2.375" Pipe Diameter; 0.188" Inner Flight Thickness; 0.094" Outer Flight Thickness; Right
管径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外层厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
螺栓直
9英寸 | 228.6毫米
联轴器直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新