9H312R 118IN OAL https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaVpTOHhNRE0yT0Rnd09UTTJPVFl6TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVME5TVjE5RFRsWlNYMGhGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYTQwZWRlMGYzM2Y3NWE0N2RlNzlhY2ZlNGZkMjBmMTdlMTc1NDY3NmEzNjFiYTQ0NmIwMTcxYmM1MTJmNDg
21445434 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

9H312R 118IN OAL

描述

MARTIN SPROCKET & GR 9H312R 118IN OAL

Conveyor Screw; Helicoid; 1-1/2" Coupling Diameter; 9" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-3/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

9H312R 118IN OAL

BDI部件号
21445434

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
43.09
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
9
长度 - 英尺
9.833
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 1-1/2" Coupling Diameter; 9" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-3/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right
管径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
螺栓直
9英寸 | 228.6毫米
外层厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
联轴器直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新