https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-2QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcyTnk4eE1EYzJPRFEyTnpReU56TTFPQzlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlNFUlVXVjh5VVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMGE2MzQ0MGZmOTFjZjUxNzYwZGU3ZjMxMWFmNGZlNDNhZDU3MTJlYzg1ZDM1ZDJkYzRiZjVjODRjZGE5NjU0
DODGE
DODGE
10X14 CR DR QD SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 10X14 CR DR QD SF
Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
10X14 CR DR QD SF
BDI部件号
267005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/10X14-CR-DR-QD-SF/p/267005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475514342
重量 / Kilogram
20.884
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double QD Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
10X14 CR DR QD SF
制造商内部编号
208338
重量/磅
46
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
14英寸 | 355.6毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
轮
10英寸 | 254毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 12.7 To 74.613 毫米