10X22 CR DR K25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-2TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhqWlM4eE1EYzJPREl4TURnMU16a3hPQzlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlNFUlVXVjh5VkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNjMyOGI3MzFlMTlhNzJiYzhjYzBkYzFkOTcyZTU4ODJhZDgwMTkyZTE1OWExZWExMzI2YmM4NzBjZTk2MDE5
265208 输送带轮 

DODGE DODGE

10X22 CR DR K25

描述

DODGE 10X22 CR DR K25

Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

10X22 CR DR K25

BDI部件号
265208

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475131785
重量 / Kilogram
27.24
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double Taper Lock Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flush Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
10X22 CR DR K25
制造商内部编号
204554
重量/磅
60
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
10英寸 | 254毫米
端面宽
22英寸 | 558.8毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新