10X26 CR WI XT25 MD https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNE5DOHhNRGN4TnpZMk1UUXlPVGM1TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNWI0MGFhOTRhMzM1MjJjYjRiOThmNzk3ZTllNDBiNjc0MzVlZWVkYjMyODZlNWQ1YTg1MGYxNjAzZGIwZTYw
20497577 输送带轮 

DODGE DODGE

10X26 CR WI XT25 MD

描述

DODGE 10X26 CR WI XT25 MD

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Mine Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

10X26 CR WI XT25 MD

BDI部件号
20497577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476934828
重量 / Kilogram
59.8
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT25
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
219613
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Mine Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1 To 2-7/16 英寸 | 25.4 To 61.913 毫米
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
10英寸 | 254毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新