16X36 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh
20504803 输送带轮 

DODGE DODGE

16X36 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG

描述

DODGE 16X36 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

16X36 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG

BDI部件号
20504803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476903039
重量 / Kilogram
128.65
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
234222
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
端面宽
36英寸 | 914.4毫米
16英寸 | 406.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新