对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

18X26 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhtTlM4eE1EYzJPVFU1TlRFM01EZzBOaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlNFUlVXVjlJUlY5SVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODI2NTQyOTUwODRjOTJjMTNhYTNkYjllOGNhMWM3NDM3MGIzOTQ5YmNlY2YwOWUxYWQ1ZDE1NjMyM2IyMjQ2Mg
19379284 输送带轮 

DODGE DODGE

18X26 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG

描述

DODGE 18X26 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

18X26 CR DR HE40 3/8 HBG D-LAG

BDI部件号
19379284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476685973
重量 / Kilogram
90.8
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE40
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
222495
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
18英寸 | 457.2毫米
内圈长
2.93英寸 | 74.422毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4 英寸 | 49.213 To 101.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新