

DODGE
DODGE
18X46 CR DR HE50 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 18X46 CR DR HE50 MDX
Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 3.7" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
18X46 CR DR HE50 MDX
BDI部件号
265879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18X46-CR-DR-HE50-MDX/p/265879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475922031
重量 / Kilogram
208.83
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE50
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | One Piece | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
18X46 CR DR HE50 MDX
制造商内部编号
205910
重量/磅
461
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 18" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 3.7" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
18英寸 | 457.2毫米
内圈长
3.7英寸 | 93.98毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
46英寸 | 1,168.4毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.613 To 127 毫米