

DODGE
DODGE
20X44 ST DR HE45
DODGE DODGE
描述
DODGE 20X44 ST DR HE45
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
20X44 ST DR HE45
BDI部件号
268721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20X44-ST-DR-HE45/p/268721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476340261
重量 / Kilogram
197.766
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE45
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
20英寸 | 508毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 49.213 To 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米
内圈长
3.2英寸 | 81.28毫米