对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

24X22 CR DR HE25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl
264466 输送带轮 

DODGE DODGE

24X22 CR DR HE25

描述

DODGE 24X22 CR DR HE25

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

24X22 CR DR HE25

BDI部件号
264466

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475113736
重量 / Kilogram
105.687
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE25
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
24英寸 | 609.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.8英寸 | 45.72毫米
衬套孔径范围
1 To 2-1/2 英寸 | 25.4 To 63.5 毫米
端面宽
22英寸 | 558.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新