https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhoT1M4eE1EYzNNREV4TWpFMU1UVTRNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlYwNUhYME5TVjA1ZlNFUlVXVjlJUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1NzgwNWFmY2QxZDcxYWJjN2Q3ZDZhZTg2ZTRkNDM5YTY5YjZkZmQ4OWYyNDQxMWVhMWY5N2YxMmNiZjg5MDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhoT1M4eE1EYzNNREV4TWpFMU1UVTRNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlYwNUhYME5TVjA1ZlNFUlVXVjlJUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1NzgwNWFmY2QxZDcxYWJjN2Q3ZDZhZTg2ZTRkNDM5YTY5YjZkZmQ4OWYyNDQxMWVhMWY5N2YxMmNiZjg5MDU
DODGE
DODGE
24X38 CR WI HE30
DODGE DODGE
描述
DODGE 24X38 CR WI HE30
Pulley; Wing; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
24X38 CR WI HE30
BDI部件号
266099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24X38-CR-WI-HE30/p/266099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475269099
重量 / Kilogram
189.35
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE30
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
24X38 CR WI HE30
制造商内部编号
206245
重量/磅
418
详细描述
Pulley; Wing; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
24英寸 | 609.6毫米
内圈长
2.2英寸 | 55.88毫米
端面宽
38英寸 | 965.2毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3 英寸 | 34.925 To 76.2 毫米

