24X40 CR DR XT70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk5EVTBNamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTdiMzRhMzNjYmMzMDNiOTNjMWY0M2IzOGJhNmQyNDZmZTIzNThlZDBlMDgxZjFjNjcwN2ZlOWJmMGE4NWFm
22273977 输送带轮 

DODGE DODGE

24X40 CR DR XT70

描述

DODGE 24X40 CR DR XT70

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

24X40 CR DR XT70

BDI部件号
22273977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476820633
重量 / Kilogram
238.136
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT70
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
232158
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
6-7/16 To 7 英寸 | 163.513 To 177.8 毫米
24英寸 | 609.6毫米
端面宽
40英寸 | 1016毫米
内圈长
4.688英寸 | 119.075毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新