https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnek5pOHhNRGN4TnpZMk9URTVOVGd3Tmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDBoRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk5ZDhkYjhmMDliN2UwNDI5NTQ4M2RjNzRmYWM1NzAxNjg0ZWE4MWY0N2U3ZTA5YjU5MmIzY2VmZmE3N2UyOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnek5pOHhNRGN4TnpZMk9URTVOVGd3Tmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDBoRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk5ZDhkYjhmMDliN2UwNDI5NTQ4M2RjNzRmYWM1NzAxNjg0ZWE4MWY0N2U3ZTA5YjU5MmIzY2VmZmE3N2UyOQ
DODGE
DODGE
24X44 ST DR HE70 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 24X44 ST DR HE70 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
24X44 ST DR HE70 MDX
BDI部件号
269337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24X44-ST-DR-HE70-MDX/p/269337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476343903
重量 / Kilogram
380.52
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE70
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
24英寸 | 609.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米
内圈长
4.45英寸 | 113.03毫米
衬套孔径范围
4-7/16 To 7 英寸 | 112.713 To 177.8 毫米

