https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE9TOHhNRGN4TnpZMk9EZ3pOVE0xT0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZWI0OGEwNWE2Y2I2NjVjYzY4ZmRhMWUwZGVlMzc0ZGIxMmJkYjRlODA0NTk1ZTlmMTAyOWY1ZGY4YzIwNGUx
DODGE
DODGE
24X51 CR DR HE60 MDX 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 24X51 CR DR HE60 MDX 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
24X51 CR DR HE60 MDX 1/2 HBG LAG
BDI部件号
19377762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24X51-CR-DR-HE60-MDX-1-2-HBG-LAG/p/19377762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476659387
重量 / Kilogram
621.98
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE60
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
201586
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
3.95英寸 | 100.33毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
轮
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
3-15/16 To 6 英寸 | 100.013 To 152.4 毫米