24X51 CR DR XT70 MDX https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneU1TOHhNRGN4TnpZMk5URXpNalUzTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwODM4MThmNjlmMzk1ZmI0NTE0OTZiMzU5MGYzMTRiZjA0ODZmYTE4YTdkMThkMDgzOGE5ZTgzZTIzNjI2MQ
22274448 输送带轮 

DODGE DODGE

24X51 CR DR XT70 MDX

描述

DODGE 24X51 CR DR XT70 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

24X51 CR DR XT70 MDX

BDI部件号
22274448

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476836429
重量 / Kilogram
469.468
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT70
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
233710
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
6-7/16 To 7 英寸 | 163.513 To 177.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
24英寸 | 609.6毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
内圈长
4.688英寸 | 119.075毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新