24X63 CR DR HE70 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl
268528 输送带轮 

DODGE DODGE

24X63 CR DR HE70

描述

DODGE 24X63 CR DR HE70

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

24X63 CR DR HE70

BDI部件号
268528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476329723
重量 / Kilogram
290.299
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE70
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
4.45英寸 | 113.03毫米
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
4-7/16 To 7 英寸 | 112.713 To 177.8 毫米
端面宽
63英寸 | 1600.2毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新