

DODGE
DODGE
30X12 ST DR XT30
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X12 ST DR XT30
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 12" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X12 ST DR XT30
BDI部件号
20503175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X12-ST-DR-XT30/p/20503175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476831356
重量 / Kilogram
95.13
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
233203
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 12" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
12英寸 | 304.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
轮
30英寸 | 762毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米