30X51 CR DR HE60 MDX https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk9EWTNNVFV4T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmIyNWIwZmU4Y2E0MmYzMWVhM2JkMTEzYjQ2ZDEwOWViNGRiZGY2MzVmOTUwYjk1Yzg5OGJmZDFkMTlkOWI2OQ
269211 输送带轮 

DODGE DODGE

30X51 CR DR HE60 MDX

描述

DODGE 30X51 CR DR HE60 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

30X51 CR DR HE60 MDX

BDI部件号
269211

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476331955
重量 / Kilogram
629.67
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE60
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
衬套孔径范围
3-15/16 To 6 英寸 | 100.013 To 152.4 毫米
内圈长
3.95英寸 | 100.33毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
30英寸 | 762毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新