https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneU1TOHhNRGN4TnpZMk5URXpNalUzTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwODM4MThmNjlmMzk1ZmI0NTE0OTZiMzU5MGYzMTRiZjA0ODZmYTE4YTdkMThkMDgzOGE5ZTgzZTIzNjI2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneU1TOHhNRGN4TnpZMk5URXpNalUzTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwODM4MThmNjlmMzk1ZmI0NTE0OTZiMzU5MGYzMTRiZjA0ODZmYTE4YTdkMThkMDgzOGE5ZTgzZTIzNjI2MQ
DODGE
DODGE
30X63 CR DR XT70 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X63 CR DR XT70 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X63 CR DR XT70 MDX
BDI部件号
22274487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X63-CR-DR-XT70-MDX/p/22274487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476836955
重量 / Kilogram
758.78
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT70
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
233763
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
30英寸 | 762毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
63英寸 | 1600.2毫米
内圈长
4.688英寸 | 119.075毫米
衬套孔径范围
6-7/16 To 7 英寸 | 163.513 To 177.8 毫米