32X32 ST DR XT60 MDX https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneU9DOHhNRGN4TnpZMk5UTXlPVEU0TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGM4OWVlY2JiMzM4OGY4NWExNTM2MzlmZDVkMTIzN2MwZjdiZTU1MTIxNDllNGY1NTEyMDhkYzkwYTMxN2U2MA
20504609 输送带轮 

DODGE DODGE

32X32 ST DR XT60 MDX

描述

DODGE 32X32 ST DR XT60 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 32" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

32X32 ST DR XT60 MDX

BDI部件号
20504609

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476840266
重量 / Kilogram
400.91
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT60
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
234096
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 32" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
32英寸 | 812.8毫米
衬套孔径范围
5-7/16 To 6 英寸 | 138.113 To 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新