36X24 ST DR XT30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNVpDOHhNRGN4TnpZMk5qWTNNalkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OTBmM2M2YmYzN2RkZjQzODdhNWE3MDk3N2YzMjA4MTRhYmY0MzFkOWE2OTEwNzI3ODcxN2YwMmRiNzM1ZTlh
20503461 输送带轮 

DODGE DODGE

36X24 ST DR XT30

描述

DODGE 36X24 ST DR XT30

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 24" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

制造商部件号

36X24 ST DR XT30

BDI部件号
20503461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476832926
重量 / Kilogram
170.33
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
233360
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 24" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
24英寸 | 609.6毫米
36英寸 | 914.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新