https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMU56TXdNVEF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZlVFeE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlZmRjM2IzYjQ0YWYwMzVkZGUwN2ZmM2JhMTBmNmJjOGE5ODM0ODc5Mjc4ZTc5OTY3ZmJhNDAxZjNlMWJjZmQ
DODGE
DODGE
36X51 ST DR XT100 1/2 PLN D SPC ASSY
DODGE DODGE
描述
DODGE 36X51 ST DR XT100 1/2 PLN D SPC ASSY
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
PA66817-1000
BDI部件号
27298709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36X51-ST-DR-XT100-1-2-PLN-D-SPC-ASSY/p/27298709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
5737
最低订购量
1
EAN条码
782477762499
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT100
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Plain Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
PA66817-1000
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
36英寸 | 914.4毫米
内圈长
6.188英寸 | 157.175毫米
衬套孔径范围
8-1/2 To 10 英寸 | 215.9 To 254 毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米