3X6 CR STL SPLT PUL L https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmc1TVM4eE1EYzJPRFkxTVRRMU1qUTBOaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1gxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjOGQ3ZmFjNDdkZGM0OTViZGQwNzMwNWQ0YjIxZjRhOWQ2ZjM3NDRhOTg2Mjg3OTQ0NjgxYTk5ZmEwNTBhMDQ
264582 输送带轮 

DODGE DODGE

3X6 CR STL SPLT PUL L

描述

DODGE 3X6 CR STL SPLT PUL L

Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

3X6 CR STL SPLT PUL L

BDI部件号
264582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475130368
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
L
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
3X6 CR STEEL SPLIT PULLEY L
制造商内部编号
203008
重量/磅
1.6
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; L Bushing; Split Class; 3" Pulley Diameter; 3/4 To 1-3/16" Bushing Bore Range; 1-11/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
3英寸 | 76.2毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
端面宽
6英寸 | 152.4毫米
衬套孔径范围
3/4 To 1-3/16 英寸 | 19.05 To 30.163 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新