https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmc1TVM4eE1EYzJPRFkxTVRRMU1qUTBOaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1gxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjOGQ3ZmFjNDdkZGM0OTViZGQwNzMwNWQ0YjIxZjRhOWQ2ZjM3NDRhOTg2Mjg3OTQ0NjgxYTk5ZmEwNTBhMDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmc1TVM4eE1EYzJPRFkxTVRRMU1qUTBOaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1gxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjOGQ3ZmFjNDdkZGM0OTViZGQwNzMwNWQ0YjIxZjRhOWQ2ZjM3NDRhOTg2Mjg3OTQ0NjgxYTk5ZmEwNTBhMDQ
DODGE
DODGE
5X5 CR STL SPLT PUL N
DODGE DODGE
描述
DODGE 5X5 CR STL SPLT PUL N
Pulley; Drum; Crowned Face; 5" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 5" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
5X5 CR STL SPLT PUL N
BDI部件号
264589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/5X5-CR-STL-SPLT-PUL-N/p/264589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475130436
重量 / Kilogram
1.53
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
5X5 CR STEEL SPLIT PULLEY N
制造商内部编号
203027
重量/磅
3.37
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 5" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 5" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
端面宽
5英寸 | 127毫米
轮
5英寸 | 127毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/4 To 1-11/16 英寸 | 19.05 To 42.863 毫米