6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-2QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4T1M4eE1EYzJPREk0T0RJNE5EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1h6SlJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2Y2NmI5OWUzM2JhOTZiMDJhMWEzYjQ0NzNkNDQwMmRlZWQ1MjMxNjRmOTMyNmMxNzBmYjBmMDExZGFjN2IxYg
264332 输送带轮 

DODGE DODGE

6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF

描述

DODGE 6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF

Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

6X10 CR STL SPLT PUL 2-SF

BDI部件号
264332

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475129096
重量 / Kilogram
5.103
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Double QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
6X10 CR STEEL SPLIT PULLEY 2SF
制造商内部编号
200007
重量/磅
11.24
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 10" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2-3/16 英寸 | 19.05 To 55.563 毫米
6英寸 | 152.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
10英寸 | 254毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新