https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk5EVTBNamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTdiMzRhMzNjYmMzMDNiOTNjMWY0M2IzOGJhNmQyNDZmZTIzNThlZDBlMDgxZjFjNjcwN2ZlOWJmMGE4NWFm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk5EVTBNamMxTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTdiMzRhMzNjYmMzMDNiOTNjMWY0M2IzOGJhNmQyNDZmZTIzNThlZDBlMDgxZjFjNjcwN2ZlOWJmMGE4NWFm
DODGE
DODGE
6X38 CR DR XT25
DODGE DODGE
描述
DODGE 6X38 CR DR XT25
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
6X38 CR DR XT25
BDI部件号
20499991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/6X38-CR-DR-XT25/p/20499991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476814199
重量 / Kilogram
16.31
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT25
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
231511
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
38英寸 | 965.2毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
衬套孔径范围
1 To 2-7/16 英寸 | 25.4 To 61.913 毫米
轮
6英寸 | 152.4毫米

