https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-2QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4T1M4eE1EYzJPREk0T0RJNE5EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1h6SlJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2Y2NmI5OWUzM2JhOTZiMDJhMWEzYjQ0NzNkNDQwMmRlZWQ1MjMxNjRmOTMyNmMxNzBmYjBmMDExZGFjN2IxYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-2QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4T1M4eE1EYzJPREk0T0RJNE5EY3dNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1h6SlJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2Y2NmI5OWUzM2JhOTZiMDJhMWEzYjQ0NzNkNDQwMmRlZWQ1MjMxNjRmOTMyNmMxNzBmYjBmMDExZGFjN2IxYg
DODGE
DODGE
6X8 CR STL SPLT PUL 2-SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 6X8 CR STL SPLT PUL 2-SF
Pulley; Drum; Crowned Face; 8" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
6X8 CR STL SPLT PUL 2-SF
BDI部件号
264331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/6X8-CR-STL-SPLT-PUL-2-SF/p/264331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475129089
重量 / Kilogram
4.458
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
等级
Split
键槽数量
1
其它特点
Double QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
6X8 CR STEEL SPLIT PULLEY 2-SF
制造商内部编号
200006
重量/磅
9.82
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 8" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
3/4 To 2-3/16 英寸 | 19.05 To 55.563 毫米
端面宽
8英寸 | 203.2毫米
轮
6英寸 | 152.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米

