https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-MDTY-MXT-HLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMk1pOHhNREk1TnpnMk56a3lOelU0TWk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TldGUmZTRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkY2VhOGQ1OWRiNTZlMzJhYzZhMTFhMjViY2ExY2ZjODg4ZGM4NjkwMDk0NmMxMGJiODA0ZGZmY2E4M2ZlMjE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-MDTY-MXT-HLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMk1pOHhNREk1TnpnMk56a3lOelU0TWk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TldGUmZTRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVkY2VhOGQ1OWRiNTZlMzJhYzZhMTFhMjViY2ExY2ZjODg4ZGM4NjkwMDk0NmMxMGJiODA0ZGZmY2E4M2ZlMjE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMD13022X30L4H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMD13022X30L4H
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; MXT30 Bushing; Mine Duty; 13" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMD13022X30L4H
BDI部件号
23291628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMD13022X30L4H/p/23291628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT30
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
0.5 Inch Herringbone Lagging Thickness | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; MXT30 Bushing; Mine Duty; 13" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
22英寸 | 558.8毫米
轮
13英寸 | 330.2毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.525 To 74.625 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米