CMD20024H80 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-MDTY-MHE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd4WWk4eE1ESTVOemcyTmpNMU5EY3hPQzlKVGtSTkxVZFFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlRVUlVXVjlOU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNjc5YjY1MTUxMjE2MGFhNzdkNzg1ZmFiMzc1MDc5NjA5OTI3OTIwNjQ3MjM3ZDc0OWVmYzAzYWFiNzhmYmQw
17795752 输送带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CMD20024H80

描述

MARTIN SPROCKET & GR CMD20024H80

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; M-HE80 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 5.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CMD20024H80

BDI部件号
17795752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950605081
重量 / Kilogram
176.152
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE80
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
387
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; M-HE80 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 5.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
20英寸 | 508毫米
内圈长
5.2英寸 | 132.08毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
5-15/16 To 8 英寸 | 150.825 To 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新