https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-EDTY-MXT-DLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoa055OHhNREk1TnpnMk9UVXdNRFEwTmk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZSVVJVV1Y5TldGUmZSRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzNTZmNWM5ZDcwMzY1YzFkM2RmOWU4ZThmMDBmNjcyYWYwN2EzZDZkODg5MTAwMTZiNTVhYWMwMTJlZmQyMGY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMES1251X30L3D
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMES1251X30L3D
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; MXT30 Bushing; Elite Duty; 12" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMES1251X30L3D
BDI部件号
24657683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMES1251X30L3D/p/24657683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950253572
重量 / Kilogram
88.988
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT30
等级
Elite Duty
键槽数量
1
其它特点
0.375 Inch Diamond Lagging Thickness | Profile End Disc | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; MXT30 Bushing; Elite Duty; 12" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.525 To 74.625 毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
轮
12英寸 | 304.8毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米