CMES2444X35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-EDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMFpTOHhNRE0zTXpneU5URTJOek01TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZSVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg2MGYxZWQxYjRiOWQ5NzA3NjU3Mjk1MmI5NDAxYzU5Nzg1NjRjYzM1MTcxOWVlOTQ0NDkzMTllNjViYWI1Nw
22931940 输送带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CMES2444X35

描述

MARTIN SPROCKET & GR CMES2444X35

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Elite Duty; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CMES2444X35

BDI部件号
22931940

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950949086
重量 / Kilogram
178.28
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT35
等级
Elite Duty
键槽数量
1
其它特点
Profile End Disc | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
393
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Elite Duty; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.225 To 74.625 毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新