https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-EDTY-MXT-HLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoak9TOHhNREk1TnpnMk9Ua3lOalF6TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZSVVJVV1Y5TldGUmZTRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFlMTFjNmQ3YjViZjNjZDUzNTY0YTUwZDM3NzdiODkyYWUzNWQ3ZWQyM2EyZTM0YzUxN2M4NDAwNDQ0OTczOTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-EDTY-MXT-HLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoak9TOHhNREk1TnpnMk9Ua3lOalF6TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZSVVJVV1Y5TldGUmZTRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFlMTFjNmQ3YjViZjNjZDUzNTY0YTUwZDM3NzdiODkyYWUzNWQ3ZWQyM2EyZTM0YzUxN2M4NDAwNDQ0OTczOTc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMES3038X35L3H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMES3038X35L3H
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Elite Duty; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMES3038X35L3H
BDI部件号
22933113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMES3038X35L3H/p/22933113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950964669
重量 / Kilogram
314.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT35
等级
Elite Duty
键槽数量
1
其它特点
0.375 Inch Herringbone Lagging Thickness | Profile End Disc | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
693
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Elite Duty; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.225 To 74.625 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
38英寸 | 965.2毫米
轮
30英寸 | 762毫米