https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNVpTOHhNRFEwTnpjeU16ZzFOVGt3TWk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDE3MWY4ZDFiMWY5NDRkNGFiNDkyYWMxNzM5NTE0Nzc4MDNjYzg0MjJiMGQ1MWViZGZmNDUyNzVmYTM0OGY1NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNVpTOHhNRFEwTnpjeU16ZzFOVGt3TWk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDE3MWY4ZDFiMWY5NDRkNGFiNDkyYWMxNzM5NTE0Nzc4MDNjYzg0MjJiMGQ1MWViZGZmNDUyNzVmYTM0OGY1NQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMW18040X25
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMW18040X25
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Mine Duty; 18" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMW18040X25
BDI部件号
17797161
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMW18040X25/p/17797161
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950571331
重量 / Kilogram
203.66
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT25
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
449
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Mine Duty; 18" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
40英寸 | 1016毫米
衬套孔径范围
1 To 2-7/16 英寸 | 25.4 To 61.925 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
18英寸 | 457.2毫米

