对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CMW18063H30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-MHE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME55OHhNREk1TnpnM01EYzBOVFl6TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDQzMTgxYjY2YTBmYjk1Y2QxOGY4ZWNiNWM3ZWM3MzRmMzkxYTI3MWNmMTM2ZGRiY2I5OGNmNzE2MDRmMmNmNg
17797204 输送带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CMW18063H30

描述

MARTIN SPROCKET & GR CMW18063H30

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Mine Duty; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CMW18063H30

BDI部件号
17797204

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950571089
重量 / Kilogram
351.85
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE30
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
777
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Mine Duty; 18" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
18英寸 | 457.2毫米
端面宽
63英寸 | 1600.2毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3 英寸 | 34.925 To 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新