https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNVpTOHhNRFEwTnpjeU16ZzFOVGt3TWk5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDE3MWY4ZDFiMWY5NDRkNGFiNDkyYWMxNzM5NTE0Nzc4MDNjYzg0MjJiMGQ1MWViZGZmNDUyNzVmYTM0OGY1NQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMW20036X45
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMW20036X45
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; MXT45 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMW20036X45
BDI部件号
17797081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMW20036X45/p/17797081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950569987
重量 / Kilogram
199.76
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT45
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
440
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; MXT45 Bushing; Mine Duty; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
轮
20英寸 | 508毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 4-7/16 英寸 | 74.625 To 112.725 毫米
端面宽
36英寸 | 914.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米