对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CSD04036X15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-SDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhsT0M4eE1ESTVOemczTWpZeE16UXdOaTlKVGtSTkxVZFFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlUwUlVXVjlOV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ODYyYzVlOGZlOTEzOGNkODEyMmJjYjAzYjhjNzVkZWI3Y2U4ZmYzNDE2NGFhNDAxZThjMDNmMzU1OWRjYTMy
17797669 输送带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSD04036X15

描述

MARTIN SPROCKET & GR CSD04036X15

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; MXT15 Bushing; Standard Duty; 4" Pulley Diameter; 5/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 1-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CSD04036X15

BDI部件号
17797669

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950561356
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT15
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
34
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; MXT15 Bushing; Standard Duty; 4" Pulley Diameter; 5/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 1-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
5/8 To 1-1/2 英寸 | 15.875 To 38.1 毫米
4英寸 | 101.6毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
端面宽
36英寸 | 914.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新