CSD06020X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-SDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhsT0M4eE1ESTVOemczTWpZeE16UXdOaTlKVGtSTkxVZFFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlUwUlVXVjlOV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ODYyYzVlOGZlOTEzOGNkODEyMmJjYjAzYjhjNzVkZWI3Y2U4ZmYzNDE2NGFhNDAxZThjMDNmMzU1OWRjYTMy
17797703 输送带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSD06020X20

描述

MARTIN SPROCKET & GR CSD06020X20

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CSD06020X20

BDI部件号
17797703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950460185
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT20
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
34
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
20英寸 | 508毫米
6英寸 | 152.4毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 19.05 To 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.712毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新