CSD23013X35L4D https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-SDTY-MXT-DLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJneE5TOHhNREk1TnpnM05EWXhNakkxTkM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5TldGUmZSRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhjOGVmODA2M2EzODQ2NzJkOTllNGQyMjZlZWRlYmE5NmJjM2I1MDkxY2ZhMmM1MmQ4MzE1NTNhZmJlM2I0ZjY
23045857 输送带轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSD23013X35L4D

描述

MARTIN SPROCKET & GR CSD23013X35L4D

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 13" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Standard Duty; 23" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

CSD23013X35L4D

BDI部件号
23045857

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT35
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
0.5 Inch Diamond Lagging Thickness | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 13" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Standard Duty; 23" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
13英寸 | 330.2毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.225 To 74.625 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
23英寸 | 584.2毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新