MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSD30063H60
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CSD30063H60
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; M-HE60 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 5-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CSD30063H60
BDI部件号
17799226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CSD30063H60/p/17799226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950620497
重量 / Kilogram
479.878
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE60
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
1072
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; M-HE60 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 5-1/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
3-15/16 To 6 英寸 | 100.025 To 152.4 毫米
轮
30英寸 | 762毫米
端面宽
63英寸 | 1600.2毫米
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米