https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg DM20-2451CFXT5038H
27575439 输送带轮 

SUPERIOR INDUSTRIES SUPERIOR INDUSTRIES

DM20-2451CFXT5038H

描述

SUPERIOR INDUSTRIES DM20-2451CFXT5038H

Conveyor Pulley; Drum Type; 24" Outside Diameter; 51" Face Width; Crown Face; XT50 Bushing; 3/8" Shaft Diameter

制造商部件号

DM20-2451CFXT5038H

BDI部件号
27575439

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SUPERIOR INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Pulley
产品规格
Drum Type; 24" Outside Diameter; 51" Face Width; Crown Face; XT50 Bushing; 3/8" Shaft Diameter
详细描述
Conveyor Pulley; Drum Type; 24" Outside Diameter; 51" Face Width; Crown Face; XT50 Bushing; 3/8" Shaft Diameter